MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S511
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S511
Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/16" Max Bore; 1-25/32" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
S511
BDI部件号
611899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S511/p/611899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950054261
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
11
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.063
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/16 | Enlarged Pitch Diameter with Special Tooth Form
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S511
制造商内部编号
S511
重量/磅
2
详细描述
Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/16" Max Bore; 1-25/32" Hub Diameter; Steel
节圆直径
2.4 英寸 | 60.96 毫米
轮毂直径
1.781 英寸 | 45.237 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米