S530 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJneU1DOHhNRE16T1RVeU5qYzNNRGN4T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ1NjQ1MWI3Mzc1ZTk0N2I1NGM0MWFjYzM4ZmYyNWYxMWRkZjU5ZTYzNTdjOWM4Y2M0OGM3NzQ5ZDdkM2ExMQ
21562402 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S530 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR S530 MTO

Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

S530 MTO

BDI部件号
21562402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
30
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.25
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
轮毂直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新