S612BS 1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
611932 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S612BS 1

描述

MARTIN SPROCKET & GR S612BS 1

Spur Gear; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/2" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

S612BS 1

BDI部件号
611932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950439846
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
12
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S612BS 1
制造商内部编号
S612BS 1
重量/磅
1.1
详细描述
Spur Gear; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/2" Hub Diameter; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新