MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S844 1-5/8 3/8 KW/2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S844 1-5/8 3/8 KW/2SS
Spur Gear; 1-5/8" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-7/8" Max Bore; 3" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S844 1-5/8 3/8 KW/2SS
BDI部件号
21445637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S844-1-5-8-3-8-KW-2SS/p/21445637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
44
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.875
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-5/8" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-7/8" Max Bore; 3" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米