S844 35MM 10X3.3 KW/2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek1pOHhNRFV3TnpRME56WTJORFkzTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDJlOTRiZjE0MWIwMGQ4ODkwYjMxYzMxMGI1MDdiNTA0ODY1MzM1OWQzOGYyZjMwMWRlYTA3OWE1MTlmYTE0
21445638 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S844 35MM 10X3.3 KW/2SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR S844 35MM 10X3.3 KW/2SS

Spur Gear; 35MM Bore; 139.7MM Pitch Diameter; 8 DP; 31.75MM Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 76.2MM Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

S844 35MM 10X3.3 KW/2SS

BDI部件号
21445638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
44
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.875
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 35MM Bore; 139.7MM Pitch Diameter; 8 DP; 31.75MM Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 76.2MM Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新