SS1640 X 0.8735IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnelpDOHhNRE0wTXpnMU5qZzVPREEzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE5ZDM4YTg4YjZiZTczY2E5ZDRiOWQ3ZWY5ZTdiMjg3NmIxOGIzMGUyMzMzMDM4ZmUyYmY4NTc0MzYzYjJjZWU
23185312 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

SS1640 X 0.8735IN

描述

MARTIN SPROCKET & GR SS1640 X 0.8735IN

Spur Gear; 0.874" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

SS1640 X 0.8735IN

BDI部件号
23185312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
40
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.25
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 0.874" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.874 英寸 | 22.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新