MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SS614X30MM 8X3.3MM KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SS614X30MM 8X3.3MM KW SS
Spur Gear; 30MM Bore; 59.258MM Pitch Diameter; 6 DP; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 46.05MM Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
SS614X30MM 8X3.3MM KW SS
BDI部件号
24107702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/SS614X30MM-8X3-3MM-KW-SS/p/24107702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
14
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 30MM Bore; 59.258MM Pitch Diameter; 6 DP; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 46.05MM Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
2.333 英寸 | 59.258 毫米
轮毂直径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米