MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TC10100
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TC10100
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
TC10100
BDI部件号
612149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TC10100/p/612149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950293820
重量 / Kilogram
5.53
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
100
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.813
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-1/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TC10100
制造商内部编号
TC10100
重量/磅
12.2
详细描述
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米