MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TC8160 X 2-1/2X1/4 KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TC8160 X 2-1/2X1/4 KW
Spur Gear; 2-1/2" Bore; 20" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
TC8160 X 2-1/2X1/4 KW
BDI部件号
24094538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TC8160-X-2-1-2X1-4-KW/p/24094538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
60
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.25
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 2-1/2" Bore; 20" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
20 英寸 | 508 毫米