MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS2040
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS2040
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/16" Max Bore; 1-13/16" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS2040
BDI部件号
612363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS2040/p/612363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950263625
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.063
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS2040
制造商内部编号
TS2040
重量/磅
0.76
详细描述
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/16" Max Bore; 1-13/16" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米