MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS2045
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS2045
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS2045
BDI部件号
612367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS2045/p/612367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950263632
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
45
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS2045
制造商内部编号
TS2045
重量/磅
0.95
详细描述
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
节圆直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米