MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS3120 MTO GEAR 30IN BORE
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS3120 MTO GEAR 30IN BORE
Spur Gear; 30" Bore; 40" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 5" Max Bore; 7-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
TS3120 MTO GEAR 30IN BORE
BDI部件号
24065536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS3120-MTO-GEAR-30IN-BORE/p/24065536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
120
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
5
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 30" Bore; 40" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 5" Max Bore; 7-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
3英寸 | 76.2毫米
节圆直径
40 英寸 | 1016 毫米
孔径
30 英寸 | 762 毫米
轮毂直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米