MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS416 1.438 SPECIAL
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS416 1.438 SPECIAL
Spur Gear; 1-7/16" Bore; 4" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-17/64" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
TS416 1.438 SPECIAL
BDI部件号
21552355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS416-1-438-SPECIAL/p/21552355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
16
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.125
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-7/16" Bore; 4" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-17/64" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
轮毂直径
3.266 英寸 | 82.956 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米