MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS428
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS428
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS428
BDI部件号
612384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS428/p/612384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950294216
重量 / Kilogram
19.87
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
28
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.125
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS428
制造商内部编号
TS428
重量/磅
43.8
详细描述
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel
节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
5 英寸 | 127 毫米