TS618BS 1 3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
612502 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TS618BS 1 3/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR TS618BS 1 3/16

Spur Gear; 1-3/16" Bore; 3" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

TS618BS 1 3/16

BDI部件号
612502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950440927
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS618BS 1 3/16
制造商内部编号
TS618BS 1
重量/磅
4.6
详细描述
Spur Gear; 1-3/16" Bore; 3" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Steel
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新