MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS627
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TS627
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
TS627
BDI部件号
612509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TS627/p/612509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950263915
重量 / Kilogram
4.81
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
27
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.125
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS627
制造商内部编号
TS627
重量/磅
10.6
详细描述
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米