TSS844 X 1.291IN 10X3.3MM KW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnelpDOHhNRE0wTXpnMU5qZzVPREEzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE5ZDM4YTg4YjZiZTczY2E5ZDRiOWQ3ZWY5ZTdiMjg3NmIxOGIzMGUyMzMzMDM4ZmUyYmY4NTc0MzYzYjJjZWU
25882972 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TSS844 X 1.291IN 10X3.3MM KW 2SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR TSS844 X 1.291IN 10X3.3MM KW 2SS

Spur Gear; 1.291" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

TSS844 X 1.291IN 10X3.3MM KW 2SS

BDI部件号
25882972

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
44
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1.291" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.291 英寸 | 32.791 毫米
节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新