Y6424 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrWXk4eE1EYzJOalV5TXpVMk5EQTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3NmQxYjg5NDUxZjAyOGZlN2RhMDI4ZGNjMzViYmI4YThjZDBhY2ZlNDUyOWViZjc4NzI0YjFhZjRiMmQ3YzA
160773 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

Y6424

描述

BOSTON GEAR Y6424

Spur Gear; 3/8" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.28" Hub Diameter; Brass

制造商部件号

Y6424

BDI部件号
160773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711094884
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02182
节距
64 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
24
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Brass
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
Y6424
制造商内部编号
09488
重量/磅
0.007
详细描述
Spur Gear; 3/8" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.28" Hub Diameter; Brass
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.125英寸 | 3.175毫米
节圆直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轮毂直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新