BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YB60A X 2-1/4IN RE-BORE
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YB60A X 2-1/4IN RE-BORE
Spur Gear; 2-1/4" Bore; 3-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
YB60A X 2-1/4IN RE-BORE
BDI部件号
27353118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YB60A-X-2-1-4IN-RE-BORE/p/27353118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
60
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
1.85
详细描述
Spur Gear; 2-1/4" Bore; 3-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米