YCS4R80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-ST-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd6TlM4eE1EYzNNRE14TkRBek5USXpNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlUVkY5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMjMwYWU1ZTdkOTM2MjkyN2NlNGM5YTYyNmJmOGMyY2Q5OGFiZjEyMDE0ZTdkMWVlNjIzODFhNGEzZjVkZmI
321581 齿条和螺旋齿轮 

BROWNING BROWNING

YCS4R80

描述

BROWNING YCS4R80

Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Bushed; 80 Teeth; 20 Pressure Angle; R1; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

制造商部件号

YCS4R80

BDI部件号
321581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289148431
重量 / Kilogram
43.811
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Bushed
齿数
80
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
R1
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Type 18 | Split Taper Bushings
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Bushed; 80 Teeth; 20 Pressure Angle; R1; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
轮毂直径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28.575 To 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新