https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSGEARXX-SPUR-RSB-HB-CI-WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk55OHhNRGN3TnpJNU1qWXhPRGM0TWk5SlRrUkNUMU5IUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmUTBsZlYwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJiYzAwOTc1M2RjZmYzMTEwMGZmN2QzODc5ZjMwNDBmYWNjMDgwMTk4NmI1NjQ1NjNlMmE0M2VjNmExNGIzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSGEARXX-SPUR-RSB-HB-CI-WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk55OHhNRGN3TnpJNU1qWXhPRGM0TWk5SlRrUkNUMU5IUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmUTBsZlYwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJiYzAwOTc1M2RjZmYzMTEwMGZmN2QzODc5ZjMwNDBmYWNjMDgwMTk4NmI1NjQ1NjNlMmE0M2VjNmExNGIzNQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YH44B DWG# P-43604
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YH44B DWG# P-43604
Spur Gear; 1" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
YH44B DWG# P-43604
BDI部件号
23068983
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YH44B-DWG%23-P-43604/p/23068983
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
44
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1 Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
7.2
详细描述
Spur Gear; 1" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米