YP2427 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhrTXk4eE1EYzJPVEkxTmpnd09EUTNPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZUazFVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmUyZDRiZDM3OWE3MzcyZDljYmNmOTM2YzZiM2JlMGMzZTM3MGU0NjI3ZDBkZTNiMDhjNzIwMGZkNDJhYTVk
173063 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

YP2427

描述

BOSTON GEAR YP2427

Spur Gear; 1-1/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Molded Delrin

制造商部件号

YP2427

BDI部件号
173063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711540466
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
27
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Molded Delrin
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YP2427
制造商内部编号
54046
重量/磅
0.02
详细描述
Spur Gear; 1-1/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Molded Delrin
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
轮毂直径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新