321374 齿条和螺旋齿轮 

BROWNING BROWNING

YSS1672

描述

BROWNING YSS1672

Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 20 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.625" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

YSS1672

BDI部件号
321374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289126118
重量 / Kilogram
1.961
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
72
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.625
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type 2 | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
1218544
详细描述
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 20 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.625" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新