YSS4Q24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-ST-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd6TlM4eE1EYzNNRE14TkRBek5USXpNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlUVkY5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMjMwYWU1ZTdkOTM2MjkyN2NlNGM5YTYyNmJmOGMyY2Q5OGFiZjEyMDE0ZTdkMWVlNjIzODFhNGEzZjVkZmI
321625 齿条和螺旋齿轮 

BROWNING BROWNING

YSS4Q24

描述

BROWNING YSS4Q24

Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Bushed; 24 Teeth; 20 Pressure Angle; Q2; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 4-1/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

YSS4Q24

BDI部件号
321625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
9.76
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Bushed
齿数
24
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
Q2
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Type 11 | Split Taper Bushings
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Bushed; 24 Teeth; 20 Pressure Angle; Q2; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 4-1/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25.4 To 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新