BROWNING
BROWNING
YSS8P56
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSS8P56
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Bushed; 56 Teeth; 20 Pressure Angle; P1; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
YSS8P56
BDI部件号
321641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSS8P56/p/321641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289117956
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Bushed
齿数
56
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
P1
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Type 12 | Split Taper Bushings
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
1220219
详细描述
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Bushed; 56 Teeth; 20 Pressure Angle; P1; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米