BROWNING
BROWNING
2NSR24X1/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2NSR24X1/4
24 DP Pitch; 1/4" Face Width; 1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.208" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
制造商部件号
2NSR24X1/4
BDI部件号
321922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/2NSR24X1-4/p/321922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289197569
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
24 DP Pitch; 1/4" Face Width; 1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.208" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
长度
24 英寸 | 609.6 毫米
总厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
节圆背
0.208英寸 | 5.283毫米