BROWNING
BROWNING
4NSR32X3/16
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4NSR32X3/16
32 DP Pitch; 3/16" Face Width; 3/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.156" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
4NSR32X3/16
BDI部件号
321932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/4NSR32X3-16/p/321932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289137589
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
32 DP Pitch; 3/16" Face Width; 3/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.156" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
节圆背
0.156英寸 | 3.962毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
总厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米