4NSR5X 1 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
321936 齿条 

BROWNING BROWNING

4NSR5X 1 1/4

描述

BROWNING 4NSR5X 1 1/4

5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.05" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel

制造商部件号

4NSR5X 1 1/4

BDI部件号
321936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289277902
重量 / Kilogram
11.277
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.05" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
节圆背
1.05英寸 | 26.67毫米
总厚度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新