BROWNING
BROWNING
4YSR20X1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4YSR20X1/2
20 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.45" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
4YSR20X1/2
BDI部件号
322192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/4YSR20X1-2/p/322192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
20 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.45" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
总厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆背
0.45英寸 | 11.43毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米