6NSR5X 1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
321953 齿条 

BROWNING BROWNING

6NSR5X 1 1/2

描述

BROWNING 6NSR5X 1 1/2

5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

制造商部件号

6NSR5X 1 1/2

BDI部件号
321953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289147977
重量 / Kilogram
21.361
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
节圆背
1.3英寸 | 33.02毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新