BROWNING
BROWNING
6YSR12X1
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6YSR12X1
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
6YSR12X1
BDI部件号
322198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/6YSR12X1/p/322198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289127429
重量 / Kilogram
8.9
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
节圆背
0.917英寸 | 23.292毫米
总厚度
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米