6YSR4X2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
322201 齿条 

BROWNING BROWNING

6YSR4X2

描述

BROWNING 6YSR4X2

4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

制造商部件号

6YSR4X2

BDI部件号
322201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
57.379
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
节圆背
1.75英寸 | 44.45毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新