BROWNING
BROWNING
6YSR8X 1 1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6YSR8X 1 1/2
8 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
6YSR8X 1 1/2
BDI部件号
322204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/6YSR8X-1-1-2/p/322204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289167463
重量 / Kilogram
19.205
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
8 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
节圆背
1.375英寸 | 34.925毫米