GP583-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd4T1M4eE1EYzJPRFV6TkRVd016UTFOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlVrTkxYMDVOVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjM2U4ZjZkODM2ZTU4ZTU4ZDQzZTFhY2EyOWQ2Nzc1ZGVkOWY4NTIxNGQxMDQ1N2FhMmU3NGFiZjg1MGQ4NjY
172917 齿条 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

GP583-1

描述

BOSTON GEAR GP583-1

32 DP Pitch; 3/16" Face Width; 3/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.156" Pitch Line Backing; 12" Length; Nylon

制造商部件号

GP583-1

BDI部件号
172917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711539002
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
GP583-1
制造商内部编号
53900
重量/磅
0.4
详细描述
32 DP Pitch; 3/16" Face Width; 3/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.156" Pitch Line Backing; 12" Length; Nylon
节圆背
0.156英寸 | 3.962毫米
总厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米
长度
12 英寸 | 304.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新