L2020-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
162345 齿条 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

L2020-6

描述

BOSTON GEAR L2020-6

20 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.45" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

制造商部件号

L2020-6

BDI部件号
162345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711127605
重量 / Kilogram
2.187
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L2020-6
制造商内部编号
12760
重量/磅
4.82
详细描述
20 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.45" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆背
0.45英寸 | 11.43毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新