BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L206-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L206-4
6 DP Pitch; 2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.333" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
L206-4
BDI部件号
168555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L206-4/p/168555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711373088
重量 / Kilogram
17.418
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L206-4
制造商内部编号
37308
重量/磅
38.4
详细描述
6 DP Pitch; 2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.333" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆背
1.333英寸 | 33.858毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米