BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L509-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L509-4
20 DP Pitch; 3/8" Face Width; 3/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.325" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
L509-4
BDI部件号
162335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L509-4/p/162335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711127384
重量 / Kilogram
0.808
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L509-4
制造商内部编号
12738
重量/磅
1.78
详细描述
20 DP Pitch; 3/8" Face Width; 3/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.325" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
节圆背
0.325英寸 | 8.255毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
总厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米