BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L510-2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L510-2
16 DP Pitch; 5/16" Face Width; 5/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1/4" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
制造商部件号
L510-2
BDI部件号
162337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L510-2/p/162337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711127421
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L510-2
制造商内部编号
12742
重量/磅
0.59
详细描述
16 DP Pitch; 5/16" Face Width; 5/16" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1/4" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
总厚度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
端面宽
0.313英寸 | 7.95毫米
长度
24 英寸 | 609.6 毫米
节圆背
0.25英寸 | 6.35毫米