BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L515-6
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L515-6
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.667" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
L515-6
BDI部件号
162343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L515-6/p/162343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711127568
重量 / Kilogram
4.899
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L515-6
制造商内部编号
12756
重量/磅
10.8
详细描述
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.667" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆背
0.667英寸 | 16.942毫米
总厚度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米