BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L517-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L517-4
10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
L517-4
BDI部件号
168565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L517-4/p/168565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711373286
重量 / Kilogram
5.557
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L517-4
制造商内部编号
37328
重量/磅
12.25
详细描述
10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
总厚度
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆背
0.9英寸 | 22.86毫米