BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L519-6
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L519-6
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
L519-6
BDI部件号
168570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L519-6/p/168570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711373385
重量 / Kilogram
13.654
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L519-6
制造商内部编号
37338
重量/磅
30.1
详细描述
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
总厚度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆背
1.125英寸 | 28.575毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米