SATI
SATI
M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100
SATI SATI
描述
SATI M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100
M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
制造商部件号
M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100
BDI部件号
840125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/M2-20X20X1000-GEAR-RACK-NR-CR28100/p/840125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.401
Product Group - BDI
M02182
节距
M2 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
重量/磅
3.086
详细描述
M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
端面宽
0.787英寸 | 20毫米
节圆背
0.709英寸 | 18毫米
长度
19.685 英寸 | 500 毫米
总厚度
0.787 英寸 | 20 毫米