MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
R10X6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR R10X6
10 DP Pitch; 1" Face Width; 5/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.525" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
R10X6
BDI部件号
610879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/R10X6/p/610879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950059471
重量 / Kilogram
4.76
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
R10X6
制造商内部编号
R10X6
重量/磅
10.8
详细描述
10 DP Pitch; 1" Face Width; 5/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.525" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆背
0.525英寸 | 13.335毫米