R204 X 11 FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVpDOHhNRFF5TWpVeE9EUTBPREUxT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjRhZmQ4MmVkNDRlNGY2OGY3YTg3NGZkN2E5MmVhNGY5NzZhOGE2YzU1YzY4MjgwZDQ1YzYyNjhiYTU0NTUx
21552850 齿条 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

R204 X 11 FT

描述

MARTIN SPROCKET & GR R204 X 11 FT

Rack Gear; 4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 132" Length; Steel

制造商部件号

R204 X 11 FT

BDI部件号
21552850

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wide Face Width
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
详细描述
Rack Gear; 4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 132" Length; Steel
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
总厚度
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆背
1.75英寸 | 44.45毫米
长度
132 英寸 | 3352.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新