MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
R4 X 6 70IN LG MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR R4 X 6 70IN LG MTO
Rack Gear; 4 DP Pitch; 2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Pitch Line Backing; 70" Length; Steel
制造商部件号
R4 X 6 70IN LG MTO
BDI部件号
23074333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/R4-X-6-70IN-LG-MTO/p/23074333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wide Face Width
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
详细描述
Rack Gear; 4 DP Pitch; 2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Pitch Line Backing; 70" Length; Steel
节圆背
1.25英寸 | 31.75毫米
长度
70 英寸 | 1778 毫米
总厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米