RR5FX6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
591155 齿条 

LINN GEAR LINN GEAR

RR5FX6

描述

LINN GEAR RR5FX6

5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.05" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

制造商部件号

RR5FX6

BDI部件号
591155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
RR5FX6
重量/磅
50
详细描述
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.05" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
节圆背
1.05英寸 | 26.67毫米
总厚度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新