LINN GEAR
LINN GEAR
SR16FX6
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR SR16FX6
16 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 7/16" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
制造商部件号
SR16FX6
BDI部件号
591137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/SR16FX6/p/591137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
SR16FX6
重量/磅
4.5
详细描述
16 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 7/16" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆背
0.438英寸 | 11.125毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米