https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163733-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJobE5pOHhNREk1TmpBek16YzNNVFUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNM016TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWJlMDJmMDNkOTQ4N2FiNGUyMGM5YmY5NjJkNzM2YjkxYjBhYzkzMmE5YWVmZWVmYTQxZTk0MjY2YzdmZjVhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163733-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJobE5pOHhNREk1TmpBek16YzNNVFUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNM016TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWJlMDJmMDNkOTQ4N2FiNGUyMGM5YmY5NjJkNzM2YjkxYjBhYzkzMmE5YWVmZWVmYTQxZTk0MjY2YzdmZjVhOA
KABELSCHLEPP
KABELSCHLEPP
1665.040.100.300X134 LINKS+FA/MA+2V
KABELSCHLEPP KABELSCHLEPP
描述
KABELSCHLEPP 1665.040.100.300X134 LINKS+FA/MA+2V
Cable Carrier; 66.5MM Pitch; 100MM Inside Width; 300MM Bending Radius; 134 Links; Fixed Point/Driver Connection; Frame with Inside Detachable Crossbar
制造商部件号
1665.040.100.300X134 LINKS+FA/MA+2V
BDI部件号
25163733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/1665-040-100-300X134-LINKS+FA-MA+2V/p/25163733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Carrier
关键字串
Cable
产品明细
Cable Carrier
产品规格
66.5MM Pitch; 100MM Inside Width; 300MM Bending Radius; 134 Links; Fixed Point/Driver Connection; Frame with Inside Detachable Crossbar
详细描述
Cable Carrier; 66.5MM Pitch; 100MM Inside Width; 300MM Bending Radius; 134 Links; Fixed Point/Driver Connection; Frame with Inside Detachable Crossbar
