MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
18L075 X 16MM 5MM KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 18L075 X 16MM 5MM KW SS
制造商部件号
18L075 X 16MM 5MM KW SS
BDI部件号
27585644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/18L075-X-16MM-5MM-KW-SS/p/27585644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
