NORELEM IND SUPPLY
NORELEM IND SUPPLY
23010-1030 D1/D2:5,5mm coupling
NORELEM IND SUPPLY NORELEM IND SUPPLY
描述
NORELEM IND SUPPLY 23010-1030 D1/D2:5,5mm coupling
制造商部件号
23010-1030 D1/D2:5,5mm coupling
BDI部件号
25953046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/23010-1030-D1-D2:5,5mm-coupling/p/25953046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182